ProductPage

GATES Hydraulikschlauch EFG5K-MTF (R13) MegaTuff™

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar): 350
EN-Norm: EN 856-R13
SAE-Norm: SAE 100 R13
ISO-Norm: ISO 3862 R13
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Hydraulikschlauch 6EFG5K-MTF GATES Hydraulikschlauch 6EFG5K-MTF ERIKS Artikelnr. 11373911

Katalog Artikelnr 1: 11373911

 
Preis (pro Meter):
57,17 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 8EFG5K-MTF GATES Hydraulikschlauch 8EFG5K-MTF ERIKS Artikelnr. 11373912

Katalog Artikelnr 1: 11373912

 
Preis (pro Meter):
62,07 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 10EFG5K-MTF GATES Hydraulikschlauch 10EFG5K-MTF ERIKS Artikelnr. 1023371

Katalog Artikelnr 1: 1023371

 
Preis (pro Meter):
67,27 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 12EFG5K-MTF GATES Hydraulikschlauch 12EFG5K-MTF ERIKS Artikelnr. 949078

Katalog Artikelnr 1: 949078

 
Preis (pro Meter):
77,92 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 16EFG5K-MTF GATES Hydraulikschlauch 16EFG5K-MTF ERIKS Artikelnr. 1028094

Katalog Artikelnr 1: 1028094

 
Preis (pro Meter):
98,56 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 20EFG5K-MTF GATES Hydraulikschlauch 20EFG5K-MTF ERIKS Artikelnr. 1021389

Katalog Artikelnr 1: 1021389

 
Preis (pro Meter):
166,62 €
0,01 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 24EFG5K-MTF GATES Hydraulikschlauch 24EFG5K-MTF ERIKS Artikelnr. 973297
 
Preis (pro Meter):
221,45 €
15 Meter pro Paket
Hydraulikschlauch 32EFG5K-MTF GATES Hydraulikschlauch 32EFG5K-MTF ERIKS Artikelnr. 1021051

Katalog Artikelnr 1: 1021051

 
Preis (pro Meter):
347,29 €
15 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Max. Betriebsdruck (bar): 350
EN-Norm: EN 856-R13
SAE-Norm: SAE 100 R13
ISO-Norm: ISO 3862 R13
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)