Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.
Technische Informationen
Temperaturbereich:
-40°C bis +121°C
Konstruktion
Seele:
NBR-Basis (Nitril).
Einlagen:
Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit.
Decke:
CR-Basis (Chloropren).
MSHA-Freigabe.
Ausführung
Bis 40 % des EN 856 4SP-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.
Extrem flexibel.
Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der EN 856 R12 und SAE 100R12-Biegeradien und ≥ 1 000 000 Impulse getestet (ausgenommen Dash-Größe -32).
Der EFG3K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
Genehmigung
Normen:
Übertrifft ISO 3862 R12. EN 856 R12. SAE 100 R12.
Erfüllt oder übertrifft die Leistungsanforderungen von of EN 856 4SP.