ProductPage

ENERPAC PA-Serie, luft-hydraulische Pumpen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

- Behälterinhalt 0,6 - 1,3 l
- Ölertrag bei maximalem Betriebsdruck: 0,13 l / min
- Luftverbrauch 255 l / min
- max. Arbeitsdruck: 700 bar.

Typ: Hochdruck Luft-Hydraulik pumpe
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Hochdruck-Luftpumpe PA1150 ENERPAC Hochdruck-Luftpumpe PA1150 ERIKS Artikelnr. 12530982
 
Preis (pro Stück):
1.966,50 €
Hochdruck-Luftpumpe PA133 ENERPAC Hochdruck-Luftpumpe PA133 ERIKS Artikelnr. 12530985
 
Preis (pro Stück):
1.150,45 €
Typ: Hochdruck Luft-Hydraulik pumpe
Max. Betriebsdruck (bar): 700
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)