ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil Typ VBCD SE A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Einzel Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Bremsventil VBCD 1/4" SE A OLEODINAMICA MARCHESINI Bremsventil VBCD 1/4" SE A ERIKS Artikelnr. 12497186

Katalog Artikelnr 1: 12497186

 
Preis (pro Stück):
108,90 €
Bremsventil VBCD 3/8" SE A OLEODINAMICA MARCHESINI Bremsventil VBCD 3/8" SE A ERIKS Artikelnr. 12497187

Katalog Artikelnr 1: 12497187

 
Preis (pro Stück):
124,20 €
Bremsventil VBCD 1/2" SE A OLEODINAMICA MARCHESINI Bremsventil VBCD 1/2" SE A ERIKS Artikelnr. 12497188

Katalog Artikelnr 1: 12497188

 
Preis (pro Stück):
113,85 €
Bremsventil VBCD 3/4" SE A OLEODINAMICA MARCHESINI Bremsventil VBCD 3/4" SE A ERIKS Artikelnr. 12497189

Katalog Artikelnr 1: 12497189

 
Preis (pro Stück):
187,65 €
Senkbremsventil VBCD 1" SE A 1:5,5 V0417 OLEODINAMICA MARCHESINI Senkbremsventil VBCD 1" SE A 1:5,5 V0417 ERIKS Artikelnr. 14228948
 
Preis (pro Stück):
335,70 €
Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Einzel Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Max. Ölstrom (l/min)
Einstellbereich: 120 - 320 bar
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)