ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Rückschlagventil Typ VU MM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Stahl
Version: Inline Montage
Öffnungsdruck: 1 bar
Max. Betriebsdruck (bar)
Max. Ölstrom (l/min)
Anschlüsse
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
checkvalve VU MM 1" V0634/1 OLEODINAMICA MARCHESINI checkvalve VU MM 1" V0634/1 ERIKS Artikelnr. 14229071
 
Preis (pro Stück):
64,80 €
checkvalve VU MM 1.1/2" V0638/1 OLEODINAMICA MARCHESINI checkvalve VU MM 1.1/2" V0638/1 ERIKS Artikelnr. 14229073
 
Preis (pro Stück):
153,00 €
checkvalve VU MM 1.1/4" V0637/1 OLEODINAMICA MARCHESINI checkvalve VU MM 1.1/4" V0637/1 ERIKS Artikelnr. 14229072
 
Preis (pro Stück):
122,40 €
checkvalve VU MM 2" V0639/1 OLEODINAMICA MARCHESINI checkvalve VU MM 2" V0639/1 ERIKS Artikelnr. 14229074
 
Preis (pro Stück):
191,70 €
checkvalve VU MM 1/4" V0594/1 OLEODINAMICA MARCHESINI checkvalve VU MM 1/4" V0594/1 ERIKS Artikelnr. 14229067
 
Preis (pro Stück):
23,04 €
checkvalve VU MM 3/8" V0604/1 OLEODINAMICA MARCHESINI checkvalve VU MM 3/8" V0604/1 ERIKS Artikelnr. 14229068
 
Preis (pro Stück):
25,20 €
checkvalve VU MM 1/2" V0614/1 OLEODINAMICA MARCHESINI checkvalve VU MM 1/2" V0614/1 ERIKS Artikelnr. 14229069
 
Preis (pro Stück):
27,72 €
checkvalve VU MM 3/4" V0624/1 OLEODINAMICA MARCHESINI checkvalve VU MM 3/4" V0624/1 ERIKS Artikelnr. 14229070
 
Preis (pro Stück):
43,83 €
Vorratsartikel
Material: Stahl
Version: Inline Montage
Öffnungsdruck: 1 bar
Max. Betriebsdruck (bar)
Max. Ölstrom (l/min)
Anschlüsse
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)