ProductPage

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12 Typ K

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 12 mit Adaptionsgewinde S12.65x1.5

Anwendung

  • Drucküberwachung und -kontrolle
  • Probenentnahme bei Hoch- und Niederdrucksystemen
  • Entlüftung
  • Befüllung von Speichern (spezielle Füll-Version)
  • Empfohlen für hydraulische Anwendungen mit niedrig-/hochviskosen Flüssigkeiten (z.B. Wasser oder Kühlschmierstoffe) sowie für hohe, pulsierende Drücke oder pneumatische Anwendungen.

Technische Informationen
Ausführung
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
Dichtung
Max. Betriebsdruck (bar)
Schutzkappe (Angabe)
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-06L-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-06L-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359016
 
Preis (pro Stück):
79,46 €
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-06S-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-06S-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359017
 
Preis (pro Stück):
79,87 €
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-08L-V-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-08L-V-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359261
 
Preis (pro Stück):
81,59 €
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-08L-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-08L-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359018
 
Preis (pro Stück):
81,59 €
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-08S-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-08S-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359019
 
Preis (pro Stück):
82,41 €
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-08S-B-K-KK-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-08S-B-K-KK-W3 ERIKS Artikelnr. 11360346
 
Preis (pro Stück):
75,60 €
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-10L-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-10L-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359020
 
Preis (pro Stück):
84,46 €
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-10S-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-10S-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359021
 
Preis (pro Stück):
85,28 €
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-10S-B-K-GS-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-10S-B-K-GS-W3 ERIKS Artikelnr. 11361036
 
Preis (pro Stück):
85,28 €
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-12L-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-12L-B-K-W3 ERIKS Artikelnr. 11359022
 
Preis (pro Stück):
87,74 €
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
Dichtung
Max. Betriebsdruck (bar)
Schutzkappe (Angabe)
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster