ProductPage

VOSS Gerade Reduzierverschraubung DKO SWOS/SWOSC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung

Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (131 der 131 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L8-L6 VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L8-L6 ERIKS Artikelnr. 906107
 
Preis (pro Stück):
3,95 €
Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L10-L6 VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L10-L6 ERIKS Artikelnr. 906158
 
Preis (pro Stück):
4,10 €
Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L12-L6 VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L12-L6 ERIKS Artikelnr. 906239
 
Preis (pro Stück):
3,96 €
Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L15-L6 VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L15-L6 ERIKS Artikelnr. 11451156
 
Preis (pro Stück):
4,93 €
Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L18-L6 VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-L18-L6 ERIKS Artikelnr. 11451157
 
Preis (pro Stück):
9,24 €
Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S8-S6 VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S8-S6 ERIKS Artikelnr. 11451195
 
Preis (pro Stück):
7,85 €
Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S10-S6 VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S10-S6 ERIKS Artikelnr. 906425
 
Preis (pro Stück):
5,52 €
Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S12-S6 VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S12-S6 ERIKS Artikelnr. 906441
 
Preis (pro Stück):
5,50 €
Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S16-S6 VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S16-S6 ERIKS Artikelnr. 11451196
 
Preis (pro Stück):
8,93 €
Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S20-S6 VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWOSC-S20-S6 ERIKS Artikelnr. 11451198
 
Preis (pro Stück):
11,32 €
Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (131 der 131 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster