ProductPage

VOSS Gerade Schottverschraubung BHSLN/BHSLNC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung

Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (43 der 43 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L6 VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L6 ERIKS Artikelnr. 796867
 
Preis (pro Stück):
4,28 €
Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S6 VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S6 ERIKS Artikelnr. 796972
 
Preis (pro Stück):
6,49 €
Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L8 VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L8 ERIKS Artikelnr. 796875
 
Preis (pro Stück):
4,33 €
Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S8 VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S8 ERIKS Artikelnr. 796999
 
Preis (pro Stück):
5,16 €
Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L10 VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L10 ERIKS Artikelnr. 796883
 
Preis (pro Stück):
6,15 €
Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S10 VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S10 ERIKS Artikelnr. 797006
 
Preis (pro Stück):
6,14 €
Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S12-ES4 VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S12-ES4 ERIKS Artikelnr. 1060887
 
Preis (pro Stück):
11,25 €
Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L12-ES4 VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L12-ES4 ERIKS Artikelnr. 1060886
 
Preis (pro Stück):
8,67 €
Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S16-ES4 VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-S16-ES4 ERIKS Artikelnr. 1061954
 
Preis (pro Stück):
18,80 €
Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L12 VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L12 ERIKS Artikelnr. 796891

Katalog Artikelnr 1: 796891

 
Preis (pro Stück):
5,96 €
Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (43 der 43 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster