ProductPage

VOSS Gerade Verschraubung DKO SW2OS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

- Gerade Verschraubung
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung

Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Verschraubung 24-SW2OS-L6 VOSS Gerade Verschraubung 24-SW2OS-L6 ERIKS Artikelnr. 907375
 
Preis (pro Stück):
8,01 €
Gerade Verschraubung 24-SW2OS-S6 VOSS Gerade Verschraubung 24-SW2OS-S6 ERIKS Artikelnr. 907588
 
Preis (pro Stück):
9,46 €
Gerade Verschraubung 24-SW2OS-L8 VOSS Gerade Verschraubung 24-SW2OS-L8 ERIKS Artikelnr. 907383
 
Preis (pro Stück):
8,62 €
Gerade Verschraubung 24-SW2OS-S8 VOSS Gerade Verschraubung 24-SW2OS-S8 ERIKS Artikelnr. 907596
 
Preis (pro Stück):
10,14 €
Gerade Verschraubung 24-SW2OS-L10 VOSS Gerade Verschraubung 24-SW2OS-L10 ERIKS Artikelnr. 907391
 
Preis (pro Stück):
8,92 €
Gerade Verschraubung 24-SW2OS-S10-CP2 VOSS Gerade Verschraubung 24-SW2OS-S10-CP2 ERIKS Artikelnr. 907618
 
Preis (pro Stück):
10,38 €
Gerade Verschraubung 24-SW2OS-L12 VOSS Gerade Verschraubung 24-SW2OS-L12 ERIKS Artikelnr. 907405
 
Preis (pro Stück):
9,55 €
Gerade Verschraubung 24-SW2OS-S12-CP2 VOSS Gerade Verschraubung 24-SW2OS-S12-CP2 ERIKS Artikelnr. 907626
 
Preis (pro Stück):
11,38 €
Gerade Verschraubung 24-SW2OS-S14-CP2 VOSS Gerade Verschraubung 24-SW2OS-S14-CP2 ERIKS Artikelnr. 11365672
 
Preis (pro Stück):
15,80 €
Gerade Verschraubung 24-SW2OS-L15 VOSS Gerade Verschraubung 24-SW2OS-L15 ERIKS Artikelnr. 907456
 
Preis (pro Stück):
10,67 €
Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster