ProductPage

DANFOSS CETOP 2/2 ventiel in A normal geschlossen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Grösse: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Ausführung des Ventils: 2/2 (in A)
Ausführung: Konventionell
Max. Betriebsdruck (bar): 250
Bedienung: Elektrisch
Max. Ölstrom (l/min): 60
Spannung
Material: Aluminium
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
SWV A324W+SBV11NC-12+plug DANFOSS SWV A324W+SBV11NC-12+plug ERIKS Artikelnr. 12218055

Katalog Artikelnr 1: 12218055

 
Preis (pro Stück):
1.174,00 €
SWV A324W+SBV11NC-24+plug DANFOSS SWV A324W+SBV11NC-24+plug ERIKS Artikelnr. 12218060

Katalog Artikelnr 1: 12218060

 
Preis (pro Stück):
586,00 €
Grösse: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Ausführung des Ventils: 2/2 (in A)
Ausführung: Konventionell
Max. Betriebsdruck (bar): 250
Bedienung: Elektrisch
Max. Ölstrom (l/min): 60
Spannung
Material: Aluminium
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)