ProductPage

DANFOSS CETOP 2/2 ventiel in A normal offen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Grösse: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Ausführung des Ventils: 2/2 (in A)
Ausführung: Konventionell
Max. Betriebsdruck (bar): 250
Bedienung: Elektrisch
Max. Ölstrom (l/min): 60
Spannung
Material: Aluminium
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
SWV A324W+SBV11NO-12+plug DANFOSS SWV A324W+SBV11NO-12+plug ERIKS Artikelnr. 12218086

Katalog Artikelnr 1: 12218086

 
Preis (pro Stück):
605,00 €
SWV A324W+SBV11NO-24+plug DANFOSS SWV A324W+SBV11NO-24+plug ERIKS Artikelnr. 12218087

Katalog Artikelnr 1: 12218087

 
Preis (pro Stück):
604,00 €
Grösse: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Ausführung des Ventils: 2/2 (in A)
Ausführung: Konventionell
Max. Betriebsdruck (bar): 250
Bedienung: Elektrisch
Max. Ölstrom (l/min): 60
Spannung
Material: Aluminium
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)