ProductPage

DANFOSS CETOP 2/2 Ventil A und B normal offen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Grösse: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Ausführung des Ventils: 2/2 (in A and B)
Ausführung: Konventionell
Max. Betriebsdruck (bar)
Bedienung: Elektrisch
Max. Ölstrom (l/min): 60
Spannung
Material: Aluminium
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
SWV A324W+2SBV11NO-24 DANFOSS SWV A324W+2SBV11NO-24 ERIKS Artikelnr. 12218185

Katalog Artikelnr 1: 12218185

 
Preis (pro Stück):
820,50 €
SWV A324W+2SBV11NO-12 DANFOSS SWV A324W+2SBV11NO-12 ERIKS Artikelnr. 12218184

Katalog Artikelnr 1: 12218184

 
Preis (pro Stück):
823,00 €
Grösse: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Ausführung des Ventils: 2/2 (in A and B)
Ausführung: Konventionell
Max. Betriebsdruck (bar)
Bedienung: Elektrisch
Max. Ölstrom (l/min): 60
Spannung
Material: Aluminium
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)