ProductPage

DANFOSS CETOP 2/2 Ventil zwischen A-B normal geschlossen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Grösse: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Ausführung des Ventils: 2/2 (between A and B)
Ausführung: Konventionell
Max. Betriebsdruck (bar): 250
Bedienung: Elektrisch
Max. Ölstrom (l/min): 60
Spannung
Material: Aluminium
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
SWV A321W+plug+SBV11NC-12 DANFOSS SWV A321W+plug+SBV11NC-12 ERIKS Artikelnr. 12218126

Katalog Artikelnr 1: 12218126

 
Preis (pro Stück):
686,00 €
SWV A321W+plug+SBV11NC-24 DANFOSS SWV A321W+plug+SBV11NC-24 ERIKS Artikelnr. 12218127

Katalog Artikelnr 1: 12218127

 
Preis (pro Stück):
685,00 €
Grösse: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Ausführung des Ventils: 2/2 (between A and B)
Ausführung: Konventionell
Max. Betriebsdruck (bar): 250
Bedienung: Elektrisch
Max. Ölstrom (l/min): 60
Spannung
Material: Aluminium
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)