ProductPage

DANFOSS CETOP 2/2 Ventil zwischen A-T en B-T normal geschlossen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Grösse: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Ausführung des Ventils: 2/2 (between A and T + B and T)
Ausführung: Konventionell
Max. Betriebsdruck (bar): 250
Bedienung: Elektrisch
Max. Ölstrom (l/min): 60
Spannung
Material: Aluminium
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
SWV A317T+2SBV11NC-12 DANFOSS SWV A317T+2SBV11NC-12 ERIKS Artikelnr. 12218192

Katalog Artikelnr 1: 12218192

 
Preis (pro Stück):
807,50 €
SWV A317T+2SBV11NC-24 DANFOSS SWV A317T+2SBV11NC-24 ERIKS Artikelnr. 12218193

Katalog Artikelnr 1: 12218193

 
Preis (pro Stück):
806,50 €
Grösse: NG6/Cetop 3
Version: Sandwich
Ausführung des Ventils: 2/2 (between A and T + B and T)
Ausführung: Konventionell
Max. Betriebsdruck (bar): 250
Bedienung: Elektrisch
Max. Ölstrom (l/min): 60
Spannung
Material: Aluminium
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)