ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Begrenzungsventil (Endschalter) Typ VF-NA-VU

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: 2/2
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Bedienung: Mechanisch (Nocken)
Max. Ölstrom (l/min)
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
End of stroke valve V-101 3/8" NA-VU V0817/VU OLEODINAMICA MARCHESINI End of stroke valve V-101 3/8" NA-VU V0817/VU ERIKS Artikelnr. 14229164
 
Preis (pro Stück):
171,45 €
End of stroke valve V-121 1/2" NA-VU V0818/VU OLEODINAMICA MARCHESINI End of stroke valve V-121 1/2" NA-VU V0818/VU ERIKS Artikelnr. 14229165
 
Preis (pro Stück):
175,50 €
Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: 2/2
Max. Betriebsdruck (bar): 350
Bedienung: Mechanisch (Nocken)
Max. Ölstrom (l/min)
Material: Stahl
Anschlüsse
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)