ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Pflugwendeventil Typ VRA SE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Plough overturning valve VRA 60/80 SE V0280 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning valve VRA 60/80 SE V0280 ERIKS Artikelnr. 14229167
 
Preis (pro Stück):
229,95 €
Plough overturning valve VRA 40/50 SE V0278 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning valve VRA 40/50 SE V0278 ERIKS Artikelnr. 14229166
 
Preis (pro Stück):
229,95 €
Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)