ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Pflugwendeventil Typ VRAP DE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Plough overturning valve VRAP 100/110 DE V0302 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning valve VRAP 100/110 DE V0302 ERIKS Artikelnr. 14229171
 
Preis (pro Stück):
269,55 €
Plough overturning valve VRAP 110/130 DE V0320 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning valve VRAP 110/130 DE V0320 ERIKS Artikelnr. 14229172
 
Preis (pro Stück):
281,70 €
Plough overturning valve VRAP 80/100 DE V0300 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning valve VRAP 80/100 DE V0300 ERIKS Artikelnr. 14229170
 
Preis (pro Stück):
264,60 €
Plough overturning valve VRAP 40/50 DE V0282 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning valve VRAP 40/50 DE V0282 ERIKS Artikelnr. 14229169
 
Preis (pro Stück):
264,60 €
Plough overturning valve VRAP 60/80 DE V0290 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning valve VRAP 60/80 DE V0290 ERIKS Artikelnr. 13312451
 
Preis (pro Stück):
264,60 €
Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)