ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Pflugwendeventil Typ VRAP DE SV

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Plough overturning v VRAP 80/100 DE SV V0346 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning v VRAP 80/100 DE SV V0346 ERIKS Artikelnr. 14229184
 
Preis (pro Stück):
878,40 €
3 Stück pro Paket
Plough overturning v VRAP 70/80 DE SV V0345 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning v VRAP 70/80 DE SV V0345 ERIKS Artikelnr. 14229183
 
Preis (pro Stück):
878,40 €
3 Stück pro Paket
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)