ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Pflugwendeventil Typ VRAP DE VMP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Plough overturning v VRAP 60/80 DE+VMP V0350 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning v VRAP 60/80 DE+VMP V0350 ERIKS Artikelnr. 14229173
 
Preis (pro Stück):
329,85 €
Plough overturning v VRAP 80/100 DE+VMP V0360 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning v VRAP 80/100 DE+VMP V0360 ERIKS Artikelnr. 14229174
 
Preis (pro Stück):
329,85 €
Plough overturning v VRAP 100/110 DE+VMP V0376 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning v VRAP 100/110 DE+VMP V0376 ERIKS Artikelnr. 14229175
 
Preis (pro Stück):
334,35 €
Plough overturning v VRAP 110/130 DE+VMP V0380 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning v VRAP 110/130 DE+VMP V0380 ERIKS Artikelnr. 14229176
 
Preis (pro Stück):
345,15 €
Vorratsartikel
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)