ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Pflugwendeventil Typ VRAP FSCM/SM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Plough overturning v VRAP 110/130 FSCM V0325 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning v VRAP 110/130 FSCM V0325 ERIKS Artikelnr. 14229177
 
Preis (pro Stück):
388,80 €
2 Stück pro Paket
Plough overturning v VRAP 110/130 FSSM V0326 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning v VRAP 110/130 FSSM V0326 ERIKS Artikelnr. 14229178
 
Preis (pro Stück):
425,70 €
4 Stück pro Paket
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)