ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Pflugwendeventil Typ VRAP SE SV

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Plough overturning v VRAP 70/80 SE SV V0339 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning v VRAP 70/80 SE SV V0339 ERIKS Artikelnr. 14229181
 
Preis (pro Stück):
817,20 €
3 Stück pro Paket
Plough overturning v VRAP 80/100 SE SV V0340 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning v VRAP 80/100 SE SV V0340 ERIKS Artikelnr. 14229182
 
Preis (pro Stück):
817,20 €
3 Stück pro Paket
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)