ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Pflugwendeventil Typ VRAP SS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Plough overturning valve VRAP 80/100 SS V0330 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning valve VRAP 80/100 SS V0330 ERIKS Artikelnr. 14229179
 
Preis (pro Stück):
281,70 €
5 Stück pro Paket
Plough overturning v VRAP 100/110 SS VMP V0331 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning v VRAP 100/110 SS VMP V0331 ERIKS Artikelnr. 14229180
 
Preis (pro Stück):
441,90 €
4 Stück pro Paket
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)