ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Pflugwendeventil Typ VRAP SV FS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Plough overturning v VRAP 110/130 SV FS V0343 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning v VRAP 110/130 SV FS V0343 ERIKS Artikelnr. 14229187
 
Preis (pro Stück):
914,40 €
3 Stück pro Paket
Plough overturning v VRAP 80/90 SV FS V0342 OLEODINAMICA MARCHESINI Plough overturning v VRAP 80/90 SV FS V0342 ERIKS Artikelnr. 14229185
 
Preis (pro Stück):
914,40 €
3 Stück pro Paket
Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Pflugumkippventil
Typ Einstellung: Schraube
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Material: Stahl
Anschlüsse: 3/8" BSP
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)