ProductPage

Gummischlauch Polypal Clean Spiral, UPE Saug- und Druckschlauch für Chemikalien 16 bar; nach EN 12115, Ω/T

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • universeller Chemikalienschlauch für Saug- und Druckanwendungen (SD)
  • Förderschlauch für verschiedene Arten von Säuren, Laugen, Salzen, Alkoholen, Fettsäuren und aromatischen Kohlenwasserstoffen
  • Ideal für Anwendungen, bei denen statische Elektrizität entstehen kann
  • Dank der leitfähigen Schlauchseele kann die statische Aufladung sicher abgeleitet werden

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Min. Berstdruck (bar): 64
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: UPE
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 212
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Polypal Clean Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6 Gummischlauch Polypal Clean Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6 ERIKS Artikelnr. 11149083
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Polypal Clean Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x8 Gummischlauch Polypal Clean Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x8 ERIKS Artikelnr. 11149763
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Min. Berstdruck (bar): 64
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: UPE
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 212
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)