ProductPage

Gummischlauch Polypal-Plus, UPE Saug- und Druckschlauch für Chemikalien 16 bar; nach EN 12115, Ω/T

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Universeller Chemikalienschlauch für Saug- und Druckanwendungen (SD)
  • Förderschlauch für verschiedene Arten von Säuren, Laugen, Salzen, Alkoholen, Fettsäuren und aromatischen Kohlenwasserstoffen
  • Ideal für Anwendungen, bei denen statische Elektrizität entstehen kann
  • Dank der elektrisch leitenden Innenwand kann die statische Aufladung sicher abgeleitet werden.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Min. Berstdruck (bar): 64
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: UPE
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 212
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 13x5 Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 13x5 ERIKS Artikelnr. 10015187
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x6 Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x6 ERIKS Artikelnr. 10015188
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6 Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6 ERIKS Artikelnr. 10015189
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x6 Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x6 ERIKS Artikelnr. 10015190
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x6,5 Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x6,5 ERIKS Artikelnr. 10015191
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x7 Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x7 ERIKS Artikelnr. 10015192
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 63x7,5 Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 63x7,5 ERIKS Artikelnr. 10015739
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
40 Meter pro Paket
Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x7,5 Gummischlauch Polypal-Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x7,5 ERIKS Artikelnr. 10015193
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
40 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Min. Berstdruck (bar): 64
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: UPE
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 212
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)