ProductPage

Gummischlauch Tecnopal Spiral, EPDM-Druckschlauch für Chemikalien; nach EN 12115, Ω/T

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Saug- und Druckschlauch(SD) für Chemikalien wie Säuren, Laugen, Ester und Ketone
  • auch heißluft- und wasserbeständig bis 90 °C
  • Ideal für Anwendungen, bei denen statische Elektrizität entstehen kann
  • Dank der elektrisch leitenden Innenwand kann die statische Aufladung sicher abgeleitet werden.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Min. Berstdruck (bar): 64
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 212
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Tecnopal Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x6 Gummischlauch Tecnopal Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x6 ERIKS Artikelnr. 10015311
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Tecnopal Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6 Gummischlauch Tecnopal Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6 ERIKS Artikelnr. 10015312
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Tecnopal Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x6 Gummischlauch Tecnopal Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x6 ERIKS Artikelnr. 10015313
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Tecnopal Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x6,5 Gummischlauch Tecnopal Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x6,5 ERIKS Artikelnr. 10015314
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Tecnopal Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x8 Gummischlauch Tecnopal Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x8 ERIKS Artikelnr. 10015315
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Tecnopal Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 63x8 Gummischlauch Tecnopal Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 63x8 ERIKS Artikelnr. 10015316
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Tecnopal Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x8 Gummischlauch Tecnopal Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x8 ERIKS Artikelnr. 10015317
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Min. Berstdruck (bar): 64
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: EPDM
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 212
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)