ProductPage

Gummischlauch Ultrafixx HD, UPE chemische Saug- und Druckschlauch 10 bar; gemäß EN 12115, Ω/T

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flexibler, universeller Chemikalienschlauch für Saug- und Druckanwendungen (SD)
  • Förderschlauch für verschiedene Arten von Säuren, Laugen, Alkoholen, Fettsäuren und aromatischen Kohlenwasserstoffen
  • Ideal für Anwendungen, bei denen statische Elektrizität entstehen kann
  • Dank der elektrisch leitenden Innenwand kann die statische Aufladung sicher abgeleitet werden.
  • Die spiralförmig gewellte Außenwand fördert die Flexibilität des Schlauches.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Min. Berstdruck (bar): 40
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 80
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: UPE/UHMWPE
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 212
Standard: EN 12115:2011
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Ultrafixx HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x6,5 Gummischlauch Ultrafixx HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x6,5 ERIKS Artikelnr. 11189346
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Ultrafixx HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x7,5 Gummischlauch Ultrafixx HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x7,5 ERIKS Artikelnr. 11114517
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Ultrafixx HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 63x7,5 Gummischlauch Ultrafixx HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 63x7,5 ERIKS Artikelnr. 11544774
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Ultrafixx HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x7,5 Gummischlauch Ultrafixx HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x7,5 ERIKS Artikelnr. 11133494
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Ultrafixx HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 100x8 Gummischlauch Ultrafixx HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 100x8 ERIKS Artikelnr. 12340072
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Min. Berstdruck (bar): 40
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 80
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: UPE/UHMWPE
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 212
Standard: EN 12115:2011
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)