ProductPage

Schlauch Manichem-C/SD-ENEK

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Min. Berstdruck (bar): 30
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: UPE
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 212
Standard: EN 12115:2011
Statisches Kabel: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schlauch Manichem-C/SD-ENEK, Innendurchmesser 38x7 Rolle=40m Schlauch Manichem-C/SD-ENEK, Innendurchmesser 38x7 Rolle=40m ERIKS Artikelnr. 13482574
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Manichem-C/SD-ENEK, Innendurchmesser 25x6,5 Rolle=40m Schlauch Manichem-C/SD-ENEK, Innendurchmesser 25x6,5 Rolle=40m ERIKS Artikelnr. 13483503
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Manichem-C/SD-ENEK, Innendurchmesser 50x8 Rolle=40m Schlauch Manichem-C/SD-ENEK, Innendurchmesser 50x8 Rolle=40m ERIKS Artikelnr. 13483504
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Min. Berstdruck (bar): 30
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: UPE
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 100
Temperaturbereich °F (°F): von -40 bis 212
Standard: EN 12115:2011
Statisches Kabel: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)