GOODALL Gummischlauch Tanker SD Flexotek 6 bar, für die Verwendung in Tankwagen und bei anderen allgemeinen Industrieflüssigkeiten, Länge = 61 m/200 m
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Anwendung
Einsatzbereiche
- Leichter und flexibler Schlauch für den Einsatz in Tankwagen und anderen allgemeinen industriellen Anwendungen zur Übertragung von Flüssigkeiten.
- Saug- und Zuleitungsschlauch für Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe und Mineralöle mit einem volumenmäßigen Aromatenanteil von maximal 55%
- Klassifizierungsstufe Ω/T: ideal für Anwendungen, bei denen eine elektrostatische Aufladung auftreten kann; die statische Aufladung kann sicher über die leitende Schlauchwand abgeleitet werden (Achtung: Die Installation muss geerdet sein)
Technische Informationen
Genehmigung
GOODALL
Schlauchwagen SD Flexotek 6bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 76x6
ERIKS Artikelnr. 13335865
|
Preis (pro Meter):
59,40 €
|
||
GOODALL
Schlauch Tankwagen SD Flexotek 6bar, Rolle=61m, ID 102x6,5
ERIKS Artikelnr. 13335866
|
Preis (pro Meter):
59,54 €
|