ProductPage

GOODALL Gummischlauch Abrassa HD

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Robuster Saug- und Druckschlauch für den harten Einsatz für Medien wie Brachwasser, Abwasser, Fäkalien und Schlamm.
  • Auch für milde Chemikalien und Düngemittellösungen in allgemeinen industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen geeignet.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Min. Berstdruck (bar): 30
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 80
Material Seele: SBR
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 176
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x5 GOODALL Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x5 ERIKS Artikelnr. 14464241
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x5 GOODALL Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x5 ERIKS Artikelnr. 14464242
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x5 GOODALL Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x5 ERIKS Artikelnr. 14464543
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 50,8x5,1 GOODALL Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 50,8x5,1 ERIKS Artikelnr. 14464544
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 63,5x6 GOODALL Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 63,5x6 ERIKS Artikelnr. 14464545
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 76,2x6 GOODALL Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 76,2x6 ERIKS Artikelnr. 14464546
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 90x7 GOODALL Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 90x7 ERIKS Artikelnr. 14464547
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 101,6x7 GOODALL Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 101,6x7 ERIKS Artikelnr. 14464548
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 127x8 GOODALL Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 127x8 ERIKS Artikelnr. 14464549
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 152x8,5 GOODALL Schlauch Abrassa HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 152x8,5 ERIKS Artikelnr. 14464550
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Min. Berstdruck (bar): 30
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 80
Material Seele: SBR
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 176
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster