ProductPage

Gummischlauch DELTA-AB 530 CSM, strapazierfähig, Hell gefärbt CSM Chemikalien Saug-/Druckschlauch 10 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Alte Bezeichnung: SIGMA® FS 3330

  • verschleißfester Saug- und Druckschlauch für den Transport von Säuren und Laugen mit Feststoffen

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Min. Berstdruck (bar): 32
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -35 bis 95
Material Seele: CSM
Temperaturbereich °F (°F): von -31 bis 203
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Gummischlauch DELTA-AB 530 CSM, Rolle=40m, Innendurchmesser 51 Gummischlauch DELTA-AB 530 CSM, Rolle=40m, Innendurchmesser 51 ERIKS Artikelnr. 11122407
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
40 Meter pro Paket
Gummischlauch DELTA-AB 530 CSM, Rolle=40m, Innendurchmesser 102 Gummischlauch DELTA-AB 530 CSM, Rolle=40m, Innendurchmesser 102 ERIKS Artikelnr. 11122410
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
40 Meter pro Paket
Gummischlauch DELTA-AB 530 CSM, Rolle=20m, Innendurchmesser 127 Gummischlauch DELTA-AB 530 CSM, Rolle=20m, Innendurchmesser 127 ERIKS Artikelnr. 11122412
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
20 Meter pro Paket
Gummischlauch DELTA-AB 530 CSM, Rolle=20m, Innendurchmesser 152 Gummischlauch DELTA-AB 530 CSM, Rolle=20m, Innendurchmesser 152 ERIKS Artikelnr. 11122413
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
20 Meter pro Paket
Gummischlauch DELTA-AB 530 CSM, Rolle=12m, Innendurchmesser 203 Gummischlauch DELTA-AB 530 CSM, Rolle=12m, Innendurchmesser 203 ERIKS Artikelnr. 11122414
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
12 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 10
Min. Berstdruck (bar): 32
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -35 bis 95
Material Seele: CSM
Temperaturbereich °F (°F): von -31 bis 203
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)