ProductPage

Gummischlauch Eristarch, NR/SBR verschleißfester Schlauch 4 bar; nach ISMA, Ohm/T

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • äußerst verschleißfester Druckschlauch zum Be- und Entladen von Silos und Tankwagen
  • besonders geeignet für den pneumatischen Pulvertransport
  • Der Eristarch ist ein Ohm-Schlauch und dadurch besonders für Anwendungen geeignet, bei denen es zu elektrostatischen Aufladungen kommen kann.
  • Dank der elektrisch leitfähigen Schlauchseele kann die elektrostatische Aufladung sicher abgeleitet werden. Dies sorgt für zusätzliche Sicherheit in Ihrem Prozess. Der Schlauch und die Installation müssen jedoch geerdet sein.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 4
Min. Berstdruck (bar): 12
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 70
Material Seele: NR/SBR
Statisches Kabel: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Eristarch, Rolle=20m, Innendurchmesser 100x8 Gummischlauch Eristarch, Rolle=20m, Innendurchmesser 100x8 ERIKS Artikelnr. 11261651
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Gummischlauch Eristarch, Rolle=20m, Innendurchmesser 125x10 Gummischlauch Eristarch, Rolle=20m, Innendurchmesser 125x10 ERIKS Artikelnr. 11261652
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 4
Min. Berstdruck (bar): 12
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 70
Material Seele: NR/SBR
Statisches Kabel: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)