ProductPage

Gummischlauch Superflex, SBR Wassersaugschlauch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • leichter Saugschlauch für Wasser, Gülle, Abwasser etc.
  • der flexibelste Saugschlauch, da aufgrund der gerillten Außenwand ein Knicken nicht möglich ist

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 2
Min. Berstdruck (bar): 6
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 70
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C)
Material Seele: SBR
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Superflex, Rolle=6m, Innendurchmesser 50x6 Gummischlauch Superflex, Rolle=6m, Innendurchmesser 50x6 ERIKS Artikelnr. 11381843
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
6 Meter pro Paket
Gummischlauch Superflex, Rolle=6m, Innendurchmesser 75x6 Gummischlauch Superflex, Rolle=6m, Innendurchmesser 75x6 ERIKS Artikelnr. 10015863
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
6 Meter pro Paket
Gummischlauch Superflex, Rolle=3m, Innendurchmesser 102x6,5 Gummischlauch Superflex, Rolle=3m, Innendurchmesser 102x6,5 ERIKS Artikelnr. 10015859
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3 Meter pro Paket
Gummischlauch Superflex, Rolle=6m, Innendurchmesser 102x6,5 Gummischlauch Superflex, Rolle=6m, Innendurchmesser 102x6,5 ERIKS Artikelnr. 10015864
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
6 Meter pro Paket
Gummischlauch Superflex, Rolle=4m, Innendurchmesser 102x6,5 Gummischlauch Superflex, Rolle=4m, Innendurchmesser 102x6,5 ERIKS Artikelnr. 10015860
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
4 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 2
Min. Berstdruck (bar): 6
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 70
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C)
Material Seele: SBR
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)