ProductPage

Gummischlauch Waterking, NR Gummi Saug- und Druckschlauch für Wasser 3 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Saug- und Druckschlauch (SD) für Wasser, Meerwasser und Gülle

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Optionen
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 3
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 60
Material Seele: NR (Naturgummi)
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gummischlauch Waterking, Rolle=3m, Innendurchmesser 50x6 Gummischlauch Waterking, Rolle=3m, Innendurchmesser 50x6 ERIKS Artikelnr. 10015922
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3 Meter pro Paket
Gummischlauch Waterking, Rolle=6m, Innendurchmesser 50x6 Gummischlauch Waterking, Rolle=6m, Innendurchmesser 50x6 ERIKS Artikelnr. 10015934
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
6 Meter pro Paket
Gummischlauch Waterking, Rolle=4m, Innendurchmesser 50x6 Gummischlauch Waterking, Rolle=4m, Innendurchmesser 50x6 ERIKS Artikelnr. 10015926
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
4 Meter pro Paket
Gummischlauch Waterking, Rolle=5m, Innendurchmesser 50x6 Gummischlauch Waterking, Rolle=5m, Innendurchmesser 50x6 ERIKS Artikelnr. 10015929
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5 Meter pro Paket
Gummischlauch Waterking, Rolle=3m, Innendurchmesser 65x6 Gummischlauch Waterking, Rolle=3m, Innendurchmesser 65x6 ERIKS Artikelnr. 10015923
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3 Meter pro Paket
Gummischlauch Waterking, Rolle=5m, Innendurchmesser 65x6 Gummischlauch Waterking, Rolle=5m, Innendurchmesser 65x6 ERIKS Artikelnr. 10015930
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5 Meter pro Paket
Gummischlauch Waterking, Rolle=6m, Innendurchmesser 76x6 Gummischlauch Waterking, Rolle=6m, Innendurchmesser 76x6 ERIKS Artikelnr. 10015935
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
6 Meter pro Paket
Gummischlauch Waterking, Rolle=3m, Innendurchmesser 76x6 Gummischlauch Waterking, Rolle=3m, Innendurchmesser 76x6 ERIKS Artikelnr. 10015924
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
3 Meter pro Paket
Gummischlauch Waterking, Rolle=5m, Innendurchmesser 76x6 Gummischlauch Waterking, Rolle=5m, Innendurchmesser 76x6 ERIKS Artikelnr. 10015931
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
5 Meter pro Paket
Gummischlauch Waterking, Rolle=4m, Innendurchmesser 76x6 Gummischlauch Waterking, Rolle=4m, Innendurchmesser 76x6 ERIKS Artikelnr. 10015927
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
4 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 3
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 60
Material Seele: NR (Naturgummi)
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster