ProductPage

Schlauch Transpar FG

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Wandstärke (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 5
Min. Berstdruck (bar): 18
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 70
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -10 bis 60
Material Seele: PVC
Temperaturbereich °F (°F): von 14 bis 140
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schlauch Transpar FG, Rolle=25m, Innendurchmesser 38x3,4 Schlauch Transpar FG, Rolle=25m, Innendurchmesser 38x3,4 ERIKS Artikelnr. 10014928
 
Preis (pro Meter):
9,53 €
25 Meter pro Paket
Schlauch Transpar FG, Rolle=50m, Innendurchmesser 51x3,7 Schlauch Transpar FG, Rolle=50m, Innendurchmesser 51x3,7 ERIKS Artikelnr. 10014930
 
Preis (pro Meter):
18,00 €
50 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Innendurchmesser (mm)
Wandstärke (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 5
Min. Berstdruck (bar): 18
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 70
Min. Biegeradius (mm)
Temperaturbereich (°C): von -10 bis 60
Material Seele: PVC
Temperaturbereich °F (°F): von 14 bis 140
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)