ProductPage

Edelstahl-Schlauchstutzen mit Außengewinde, Typ SHM DIN 11864-1 GS, Form A, Maße gemäß DIN R2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Aussengewinde
Anschlussarmatur: DIN 11864-1 BS - DIN/R2
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 13 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 19x1,5 - DN15 Schlauchtülle 13 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 19x1,5 - DN15 ERIKS Artikelnr. 13034105
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 19 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 23x1,5 - DN20 Schlauchtülle 19 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 23x1,5 - DN20 ERIKS Artikelnr. 13034106
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 25 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 29x1,5 - DN25 Schlauchtülle 25 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 29x1,5 - DN25 ERIKS Artikelnr. 13034107
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 32 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 35x1,5 - DN32 Schlauchtülle 32 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 35x1,5 - DN32 ERIKS Artikelnr. 13034108
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 38 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40 Schlauchtülle 38 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40 ERIKS Artikelnr. 13034109
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 50 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50 Schlauchtülle 50 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50 ERIKS Artikelnr. 13034110
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 63 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 70x2 - DN65 Schlauchtülle 63 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 70x2 - DN65 ERIKS Artikelnr. 13034111
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 75 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 85x2 - DN80 Schlauchtülle 75 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 85x2 - DN80 ERIKS Artikelnr. 13034112
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 100 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 104x2 - DN100 Schlauchtülle 100 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 104x2 - DN100 ERIKS Artikelnr. 13034113
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Aussengewinde
Anschlussarmatur: DIN 11864-1 BS - DIN/R2
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)