ProductPage

Edelstahl-Schlauchstutzen mit Außengewinde, Typ SHM DIN 11864-1 GS, Form A, Maße gemäß ISO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Aussengewinde
Anschlussarmatur: DIN 11864-1 BS - ISO
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 13 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 - DN20 Schlauchtülle 13 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 - DN20 ERIKS Artikelnr. 13034125
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 13 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 - DN15 Schlauchtülle 13 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 - DN15 ERIKS Artikelnr. 13034124
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 19 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 - DN25 Schlauchtülle 19 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 - DN25 ERIKS Artikelnr. 13034126
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 25 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 - DN32 Schlauchtülle 25 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 - DN32 ERIKS Artikelnr. 13034127
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 32 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 - DN40 Schlauchtülle 32 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 - DN40 ERIKS Artikelnr. 13034128
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 38 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 - DN50 Schlauchtülle 38 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 - DN50 ERIKS Artikelnr. 13034129
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 50 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 - DN65 Schlauchtülle 50 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 - DN65 ERIKS Artikelnr. 13034130
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 63 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 - DN80 Schlauchtülle 63 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 - DN80 ERIKS Artikelnr. 13034131
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 75 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2 - DN100 Schlauchtülle 75 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2 - DN100 ERIKS Artikelnr. 13034132
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 100 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2 - DN125 Schlauchtülle 100 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2 - DN125 ERIKS Artikelnr. 13034133
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Aussengewinde
Anschlussarmatur: DIN 11864-1 BS - ISO
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)