ProductPage

Edelstahl-Schlauchstutzen mit Innengewinde, Typ SHF DIN 11864-1 BS, Form A, Maße gemäß ISO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur: DIN 11864-1 BS - ISO
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 13 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 - DN15 Schlauchtülle 13 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 - DN15 ERIKS Artikelnr. 13034114
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 13 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 - DN20 Schlauchtülle 13 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 - DN20 ERIKS Artikelnr. 13034115
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 19 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 - DN25 Schlauchtülle 19 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 - DN25 ERIKS Artikelnr. 13034116
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 25 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 - DN32 Schlauchtülle 25 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 - DN32 ERIKS Artikelnr. 13034117
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 32 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 - DN40 Schlauchtülle 32 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 - DN40 ERIKS Artikelnr. 13034118
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 38 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 - DN50 Schlauchtülle 38 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 - DN50 ERIKS Artikelnr. 13034119
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 50 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 - DN65 Schlauchtülle 50 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 - DN65 ERIKS Artikelnr. 13034120
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 63 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 - DN80 Schlauchtülle 63 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 - DN80 ERIKS Artikelnr. 13034121
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchanschlussstück 75 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2 - DN100 Schlauchanschlussstück 75 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2 - DN100 ERIKS Artikelnr. 13034122
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 100 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2 - DN125 Schlauchtülle 100 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2 - DN125 ERIKS Artikelnr. 13034123
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur: DIN 11864-1 BS - ISO
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)