ProductPage

Edelstahl-Schlauchstutzen mit Tri-Clamp und Bundflansch, Typ SHTC DIN 11864-3 BKF, Form A, Maße gemäß ASME BPE/Imperial

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Triclamp
Schlaucharmatur Typ: Tri-Clamp DIN 11864-3 BKS
Anschlussarmatur: DIN 11864-3 BKS - ASME/ IMP
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Schlauchendstück 13 mit Tri-Clamp + Rillentyp SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 12,7x1,65 - 1/2" Schlauchendstück 13 mit Tri-Clamp + Rillentyp SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 12,7x1,65 - 1/2" ERIKS Artikelnr. 13034196
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 19 mit Tri-Clamp + Nut Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 19,05x1,65 - 3/4" Schlauchtülle 19 mit Tri-Clamp + Nut Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 19,05x1,65 - 3/4" ERIKS Artikelnr. 13034197
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 25 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - 1" Schlauchtülle 25 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - 1" ERIKS Artikelnr. 13034198
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchanschlussstück 38 mit Tri-Clamp + Rillentyp SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - 1,1/2" Schlauchanschlussstück 38 mit Tri-Clamp + Rillentyp SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - 1,1/2" ERIKS Artikelnr. 13034199
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchendstück 50 mit Tri-Clamp + Nut Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - 2" Schlauchendstück 50 mit Tri-Clamp + Nut Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - 2" ERIKS Artikelnr. 13034200
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 63 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 63,5x1,65 - 2,1/2" Schlauchtülle 63 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 63,5x1,65 - 2,1/2" ERIKS Artikelnr. 13034201
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 75 mit Tri-Clamp + Nut Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 76,2x1,65 - 3" Schlauchtülle 75 mit Tri-Clamp + Nut Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 76,2x1,65 - 3" ERIKS Artikelnr. 13034202
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 100 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 101,6x2,11 - 4" Schlauchtülle 100 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 101,6x2,11 - 4" ERIKS Artikelnr. 13034203
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Triclamp
Schlaucharmatur Typ: Tri-Clamp DIN 11864-3 BKS
Anschlussarmatur: DIN 11864-3 BKS - ASME/ IMP
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)