ProductPage

Edelstahl-Schlauchstutzen mit Tri-Clamp und Bundflansch, Typ SHTC DIN 11864-3 BKF, Form A, Maße gemäß DIN R2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Triclamp
Schlaucharmatur Typ: Tri-Clamp DIN 11864-3 BKS
Anschlussarmatur: DIN 11864-3 BKS - DIN R2
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 13 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 19x1,5 - DN15 Schlauchtülle 13 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 19x1,5 - DN15 ERIKS Artikelnr. 13034159
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 19 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 23x1,5 - DN20 Schlauchtülle 19 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 23x1,5 - DN20 ERIKS Artikelnr. 13034160
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 25 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 29x1,5 - DN25 Schlauchtülle 25 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 29x1,5 - DN25 ERIKS Artikelnr. 13034161
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 32 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 35x1,5 - DN32 Schlauchtülle 32 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 35x1,5 - DN32 ERIKS Artikelnr. 13034162
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 38 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40 Schlauchtülle 38 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40 ERIKS Artikelnr. 13034163
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 50 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50 Schlauchtülle 50 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50 ERIKS Artikelnr. 13034164
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 63 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 70x2 - DN65 Schlauchtülle 63 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 70x2 - DN65 ERIKS Artikelnr. 13034165
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 75 mit Tri-Clamp + Nut Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 85x2 - DN80 Schlauchtülle 75 mit Tri-Clamp + Nut Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 85x2 - DN80 ERIKS Artikelnr. 13034166
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 100 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 104x2 - DN100 Schlauchtülle 100 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 104x2 - DN100 ERIKS Artikelnr. 13034167
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Triclamp
Schlaucharmatur Typ: Tri-Clamp DIN 11864-3 BKS
Anschlussarmatur: DIN 11864-3 BKS - DIN R2
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)