ProductPage

Edelstahl-Schlauchstutzen mit Tri-Clamp und Bundflansch, Typ SHTC DIN 11864-3 BKF, Form A, Maße gemäß ISO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Triclamp
Schlaucharmatur Typ: Tri-Clamp DIN 11864-3 BKS
Anschlussarmatur: DIN 11864-3 BKS - ISO
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 13 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 Schlauchtülle 13 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 ERIKS Artikelnr. 13034178
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 13 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 Schlauchtülle 13 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 ERIKS Artikelnr. 13034179
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 19 mit Tri-Clamp + Nut Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 Schlauchtülle 19 mit Tri-Clamp + Nut Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 ERIKS Artikelnr. 13034180
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 25 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 Schlauchtülle 25 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 ERIKS Artikelnr. 13034181
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 32 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 Schlauchtülle 32 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 ERIKS Artikelnr. 13034182
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 38 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 Schlauchtülle 38 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 ERIKS Artikelnr. 13034183
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 50 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 Schlauchtülle 50 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 ERIKS Artikelnr. 13034184
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 63 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 Schlauchtülle 63 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 ERIKS Artikelnr. 13034185
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchanschlussstück 75 mit Tri-Clamp + Nut Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2 Schlauchanschlussstück 75 mit Tri-Clamp + Nut Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2 ERIKS Artikelnr. 13034186
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 100 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2 Schlauchtülle 100 mit Tri-Clamp + Rille Typ SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2 ERIKS Artikelnr. 13034187
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Triclamp
Schlaucharmatur Typ: Tri-Clamp DIN 11864-3 BKS
Anschlussarmatur: DIN 11864-3 BKS - ISO
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)