ProductPage

Edelstahl-Schlauchstutzen mit Tri-Clamp und Nutflansch, Typ SHTC DIN 11864-3 NKF, Form A, Maße gemäß ASME BPE/Imperial

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Triclamp
Schlaucharmatur Typ: Tri-Clamp DIN 11864-3 NKS
Anschlussarmatur: DIN 11864-3 NKS - ASME/IMP
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Schlauchendstück 13 mit Tri-Clamp + Brust Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 12,7x1,65 - 1/2" Schlauchendstück 13 mit Tri-Clamp + Brust Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 12,7x1,65 - 1/2" ERIKS Artikelnr. 13034188
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 19 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 19,05x1,65 - 3/4" Schlauchtülle 19 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 19,05x1,65 - 3/4" ERIKS Artikelnr. 13034189
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 25 mit Tri-Clamp + Bruststück SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - 1" Schlauchtülle 25 mit Tri-Clamp + Bruststück SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - 1" ERIKS Artikelnr. 13034190
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchanschlussstück 38 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - 1.1/2" Schlauchanschlussstück 38 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 13034191
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 50 mit Tri-Clamp + Brust Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - 2" Schlauchtülle 50 mit Tri-Clamp + Brust Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - 2" ERIKS Artikelnr. 13034192
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 63 mit Tri-Clamp + Bruststück SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 63,5x1,65 - 2,1/2" Schlauchtülle 63 mit Tri-Clamp + Bruststück SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 63,5x1,65 - 2,1/2" ERIKS Artikelnr. 13034193
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 75 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 76,2x1,65 - 3" Schlauchtülle 75 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 76,2x1,65 - 3" ERIKS Artikelnr. 13034194
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchanschlussstück 100 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 101,6x2,11 - 4" Schlauchanschlussstück 100 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 101,6x2,11 - 4" ERIKS Artikelnr. 13034195
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Triclamp
Schlaucharmatur Typ: Tri-Clamp DIN 11864-3 NKS
Anschlussarmatur: DIN 11864-3 NKS - ASME/IMP
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)