ProductPage

Edelstahl-Schlauchstutzen mit Tri-Clamp und Nutflansch, Typ SHTC DIN 11864-3 NKF, Form A, Maße gemäß DIN R2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Triclamp
Schlaucharmatur Typ: Tri-Clamp DIN 11864-3 NKS
Anschlussarmatur: DIN 11864-3 NKS - DIN R2
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 13 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 19x1,5 - DN15 Schlauchtülle 13 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 19x1,5 - DN15 ERIKS Artikelnr. 13034150
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 19 mit Tri-Clamp + Nabe Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 23x1,5 - DN20 Schlauchtülle 19 mit Tri-Clamp + Nabe Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 23x1,5 - DN20 ERIKS Artikelnr. 13034151
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 25 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 29x1,5 - DN25 Schlauchtülle 25 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 29x1,5 - DN25 ERIKS Artikelnr. 13034152
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 32 mit Tri-Clamp + Brust Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 35x1,5 - DN32 Schlauchtülle 32 mit Tri-Clamp + Brust Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 35x1,5 - DN32 ERIKS Artikelnr. 13034153
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchendstück 38 mit Tri-Clamp + Brust Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40 Schlauchendstück 38 mit Tri-Clamp + Brust Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40 ERIKS Artikelnr. 13034154
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 50 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50 Schlauchtülle 50 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50 ERIKS Artikelnr. 13034155
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 63 mit Tri-Clamp + Brust Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 70x2 - DN65 Schlauchtülle 63 mit Tri-Clamp + Brust Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 70x2 - DN65 ERIKS Artikelnr. 13034156
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 75 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 85x2 - DN80 Schlauchtülle 75 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 85x2 - DN80 ERIKS Artikelnr. 13034157
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchanschlussstück 100 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 104x2 - DN100 Schlauchanschlussstück 100 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 104x2 - DN100 ERIKS Artikelnr. 13034158
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Triclamp
Schlaucharmatur Typ: Tri-Clamp DIN 11864-3 NKS
Anschlussarmatur: DIN 11864-3 NKS - DIN R2
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)