ProductPage

Edelstahl-Schlauchstutzen mit Tri-Clamp und Nutflansch, Typ SHTC DIN 11864-3 NKF, Form A, Maße gemäß ISO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Triclamp
Schlaucharmatur Typ: Tri-Clamp DIN 11864-3 NKS
Anschlussarmatur: DIN 11864-3 NKS - ISO
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 13 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 Schlauchtülle 13 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 ERIKS Artikelnr. 13034169
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 13 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 Schlauchtülle 13 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 ERIKS Artikelnr. 13034168
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchanschlussstück 19 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 Schlauchanschlussstück 19 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 ERIKS Artikelnr. 13034170
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 25 mit Tri-Clamp + Brust Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 Schlauchtülle 25 mit Tri-Clamp + Brust Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 ERIKS Artikelnr. 13034171
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchendstück 32 mit Tri-Clamp + Nabe Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2,6 Schlauchendstück 32 mit Tri-Clamp + Nabe Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2,6 ERIKS Artikelnr. 13034172
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 38 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 Schlauchtülle 38 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 ERIKS Artikelnr. 13034173
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 50 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 Schlauchtülle 50 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 ERIKS Artikelnr. 13034174
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 63 mit Tri-Clamp + Brust Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 Schlauchtülle 63 mit Tri-Clamp + Brust Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 ERIKS Artikelnr. 13034175
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 75 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2 Schlauchtülle 75 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2 ERIKS Artikelnr. 13034176
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchanschlussstück 100 mit Tri-Clamp + Muffe Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2 Schlauchanschlussstück 100 mit Tri-Clamp + Muffe Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2 ERIKS Artikelnr. 13034177
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Triclamp
Schlaucharmatur Typ: Tri-Clamp DIN 11864-3 NKS
Anschlussarmatur: DIN 11864-3 NKS - ISO
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)