ProductPage

Schlauchstutzen mit Bundflansch, Typ SHFF, DIN 11864-2, Form A, Edelstahl BF, ASME BPE/Imperial

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Festflansch
Anschlussarmatur: DIN 11864-2 BF- ASME/IMP
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 13 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 12,7x1,65 - 1/2" Schlauchtülle 13 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 12,7x1,65 - 1/2" ERIKS Artikelnr. 12948503
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 19 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 19,05x1,65 - 3/4" Schlauchtülle 19 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 19,05x1,65 - 3/4" ERIKS Artikelnr. 12948504
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchanschlussstück 25 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - 1" Schlauchanschlussstück 25 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - 1" ERIKS Artikelnr. 12948505
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 38 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - 1.1/2" Schlauchtülle 38 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 12948506
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 50 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - 2" Schlauchtülle 50 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - 2" ERIKS Artikelnr. 12948507
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 63 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 63,5x1,65 - 2.1/2" Schlauchtülle 63 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 63,5x1,65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 12948508
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchnippel 75 mit Flansch + Nut Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 76,2x1,65 - 3" Schlauchnippel 75 mit Flansch + Nut Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 76,2x1,65 - 3" ERIKS Artikelnr. 12948509
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 100 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 101,6x2,11 - 4" Schlauchtülle 100 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 101,6x2,11 - 4" ERIKS Artikelnr. 12948510
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Festflansch
Anschlussarmatur: DIN 11864-2 BF- ASME/IMP
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)