ProductPage

Schlauchstutzen mit Bundflansch, Typ SHFF, DIN 11864-2, Form A, Edelstahl BF, Rohrabmessung gemäß DIN R2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Festflansch
Anschlussarmatur: DIN 11864-2 BF - DIN/R2
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 10 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 13x1,5 - DN10 Schlauchtülle 10 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 13x1,5 - DN10 ERIKS Artikelnr. 12948465
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 13 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 19x1,5 - DN15 Schlauchtülle 13 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 19x1,5 - DN15 ERIKS Artikelnr. 12948466
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 19 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 23x1,5 - DN20 Schlauchtülle 19 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 23x1,5 - DN20 ERIKS Artikelnr. 12948467
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 25 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 29x1,5 - DN25 Schlauchtülle 25 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 29x1,5 - DN25 ERIKS Artikelnr. 12940262
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 32 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 35x1,5 - DN32 Schlauchtülle 32 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 35x1,5 - DN32 ERIKS Artikelnr. 12948468
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 38 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40 Schlauchtülle 38 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40 ERIKS Artikelnr. 12948469
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 50 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50 Schlauchtülle 50 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50 ERIKS Artikelnr. 12948470
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 63 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 70x2 - DN65 Schlauchtülle 63 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 70x2 - DN65 ERIKS Artikelnr. 12948471
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 75 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 85x2 - DN80 Schlauchtülle 75 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 85x2 - DN80 ERIKS Artikelnr. 12940261
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 100 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 104x2 - DN100 Schlauchtülle 100 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 104x2 - DN100 ERIKS Artikelnr. 12948472
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Festflansch
Anschlussarmatur: DIN 11864-2 BF - DIN/R2
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)