ProductPage

Schlauchstutzen mit Bundflansch, Typ SHFF, DIN 11864-2, Form A, Edelstahl BF, Rohrabmessung gemäß ISO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Festflansch
Anschlussarmatur: DIN 11864-2 BF - ISO
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 10 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 Schlauchtülle 10 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 ERIKS Artikelnr. 12948483
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 13 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 Schlauchtülle 13 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 ERIKS Artikelnr. 12948484
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 19 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 Schlauchtülle 19 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 ERIKS Artikelnr. 12948485
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 25 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 Schlauchtülle 25 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 ERIKS Artikelnr. 12948486
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 32 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 Schlauchtülle 32 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 ERIKS Artikelnr. 12948487
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 38 mit Flansch + Nut Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 Schlauchtülle 38 mit Flansch + Nut Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 ERIKS Artikelnr. 12948488
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 50 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 Schlauchtülle 50 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 ERIKS Artikelnr. 12948489
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 63 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 Schlauchtülle 63 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 ERIKS Artikelnr. 12948490
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 75 mit Flansch + Nut Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2,3 Schlauchtülle 75 mit Flansch + Nut Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2,3 ERIKS Artikelnr. 12948491
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 100 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2,3 Schlauchtülle 100 mit Flansch + Rille Typ SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2,3 ERIKS Artikelnr. 12948492
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Festflansch
Anschlussarmatur: DIN 11864-2 BF - ISO
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)