ProductPage

Schlauchstutzen mit Nutflansch, Typ SHFF, DIN 11864-2, Form A, Edelstahl NF, ASME BPE/Imperial

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Festflansch
Anschlussarmatur: DIN 11864-2 NF - ASME/ IMP
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 13 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 12,7x1,65 - 1/2" Schlauchtülle 13 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 12,7x1,65 - 1/2" ERIKS Artikelnr. 12948511
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 19 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrabmessungen 19,05x1,65 - 3/4" Schlauchtülle 19 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrabmessungen 19,05x1,65 - 3/4" ERIKS Artikelnr. 12948512
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 25 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - 1" Schlauchtülle 25 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - 1" ERIKS Artikelnr. 12948513
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchanschlussstück 38 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - 1.1/2" Schlauchanschlussstück 38 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 12948514
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 50 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - 2" Schlauchtülle 50 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - 2" ERIKS Artikelnr. 12948515
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchhahn 63 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 63,5x1,65 - 2.1/2" Schlauchhahn 63 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 63,5x1,65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 12948516
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchanschlussstück 75 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 76,2x1,65 - 3" Schlauchanschlussstück 75 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 76,2x1,65 - 3" ERIKS Artikelnr. 12948517
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 100 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 101,6x2,11 - 4" Schlauchtülle 100 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 101,6x2,11 - 4" ERIKS Artikelnr. 12948518
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Festflansch
Anschlussarmatur: DIN 11864-2 NF - ASME/ IMP
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)