ProductPage

Schlauchstutzen mit Nutflansch, Typ SHFF, DIN 11864-2, Form A, Edelstahl NF, DIN R2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Festflansch
Anschlussarmatur: DIN 11864-2 NF DIN /R2
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 10 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 13x1,5 - DN10 Schlauchtülle 10 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 13x1,5 - DN10 ERIKS Artikelnr. 12948473
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 13 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 19x1,5 - DN15 Schlauchtülle 13 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 19x1,5 - DN15 ERIKS Artikelnr. 12948474
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 19 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 23x1,5 - DN20 Schlauchtülle 19 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 23x1,5 - DN20 ERIKS Artikelnr. 12948475
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 25 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 29x1,5 - DN25 Schlauchtülle 25 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 29x1,5 - DN25 ERIKS Artikelnr. 12948476
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 32 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 35x1,5 - DN32 Schlauchtülle 32 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 35x1,5 - DN32 ERIKS Artikelnr. 12948477
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 38 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40 Schlauchtülle 38 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40 ERIKS Artikelnr. 12948478
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 50 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50 Schlauchtülle 50 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50 ERIKS Artikelnr. 12948479
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchhülse 63 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 70x2 - DN65 Schlauchhülse 63 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 70x2 - DN65 ERIKS Artikelnr. 12948480
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchhülse 100 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 104x2 - DN100 Schlauchhülse 100 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 104x2 - DN100 ERIKS Artikelnr. 12948482
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Festflansch
Anschlussarmatur: DIN 11864-2 NF DIN /R2
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)