ProductPage

Schlauchstutzen mit Nutflansch, Typ SHFF, DIN 11864-2, Form A, Edelstahl NF, ISO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Festflansch
Anschlussarmatur: DIN 11864-2 NF - ISO
Ausführung Schlauchstutzen
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Schlauchkupplung 63 mit Mutterflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohr 76,1x2 Schlauchkupplung 63 mit Mutterflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohr 76,1x2 ERIKS Artikelnr. 12948500
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchendstück 10 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 Schlauchendstück 10 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 ERIKS Artikelnr. 12948493
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 13 mit Außenflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 Schlauchtülle 13 mit Außenflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 ERIKS Artikelnr. 12948494
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 19 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 Schlauchtülle 19 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 ERIKS Artikelnr. 12948495
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchendstück 25 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 Schlauchendstück 25 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 ERIKS Artikelnr. 12948496
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 32 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 Schlauchtülle 32 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 ERIKS Artikelnr. 12948497
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 38 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 Schlauchtülle 38 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 ERIKS Artikelnr. 12948498
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 50 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 Schlauchtülle 50 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 ERIKS Artikelnr. 12948499
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchtülle 100 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2,3 Schlauchtülle 100 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2,3 ERIKS Artikelnr. 12948502
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schlauchanschlussstück 75 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2,3 Schlauchanschlussstück 75 mit Brustflansch Typ SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2,3 ERIKS Artikelnr. 12948501
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Festflansch
Anschlussarmatur: DIN 11864-2 NF - ISO
Ausführung Schlauchstutzen
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)